Legris 3014 60 18 | Dişi Konnektör 3/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | 1pel7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3014 60 18 Dişi Konnektör 3/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WUN 1PEL7

LEGRIS 3014 60 18 Dişi Konnektör 3/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WUN Modeli: 3014 60 18Çapraz Referans: 1PEL7
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
€205.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Bağlantı TürüTüp x FNPT
Hex Boyutu22mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
UPC820099200491

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiBağlantı TürüHex BoyutuBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3014 53 14 Düz Dişi Konnektör - 10'lu Paket | AA9HBE 1DCD3 +3014 53 14 Plastik / Metal KombinasyonuCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı PirinçTüp x FNPT16mm1 / 4 "1 / 8 "10€116.48
LEGRIS 3014 60 11 Düz Dişi Konnektör - 10'lu Paket | AA9HBF 1DCD5 +3014 60 11 Plastik / Metal KombinasyonuCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı PirinçTüp x FNPT16mm1 / 8 "3 / 8 "10€165.26
LEGRIS 3014 04 11 Dişi Konnektör 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WUL 1PEL2 +3014 04 11 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x FNPT13mm1 / 8 "5 / 32 "10€123.30
LEGRIS 3014 04 14 Dişi Konnektör 5/32 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WUM 1PEL3 +3014 04 14 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x FNPT16mm1 / 4 "5 / 32 "10€157.61
LEGRIS 3014 60 14 Dişi Konnektör 3/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket | AB2WUP 1PEL8 +3014 60 14 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp x FNPT16mm1 / 4 "3 / 8 "10€208.28
LEGRIS 3014 53 20 Dişi Konnektör 1/8 Od x 10-32 Unf Dişli - 10'lu Paket | AE7BVP 5WTG5 +3014 53 20 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp8mm10-321 / 8 "10€332.77
LEGRIS 3014 62 14 Dişi Konnektör 1" Dış Çap x 1/4" NPT - PK10 | AE7BVQ 5WTH1 +3014 62 14 MetalNikel kaplamalı pirinçTüp20mm1 / 4 "1 / 2 "10€500.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3014 60 18 Dişi Konnektör 3/8 İnç Dış Çap 290 Psi - 10'lu Paket
€205.20 / paket