Legris 3106 56 00 | Düz Rakor 1/4 Tüp Naylon - Pk10 | 1pev6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3106 56 00 Düz Rakor 1/4 Tüp Naylon - 10'lu Paket | AB2WVG 1PEV6

LEGRIS 3106 56 00 Düz Rakor 1/4 Tüp Naylon - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WVG Modeli: 3106 56 00Çapraz Ref: 1PEV6
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
€66.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç290 psi
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "
UPC820099631936

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiSıcaklık. menziltüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3106 06 00 Rakor Dış Çap 6mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 +3106 06 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F6mm10€77.00
LEGRIS 3106 04 00 Düz Rakor 4mm Tüp Naylon - PK10 | AB2WVD 1PEU9 +3106 04 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F5/32 "veya 4 mm10€59.54
LEGRIS 3106 08 00 Düz Rakor 8mm Tüp Naylon - PK10 | AB2WVE 1PEV1 +3106 08 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F5/16 "veya 8 mm10€81.32
LEGRIS 3106 53 00 Düz Rakor 1/8" Dış Çap 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2 +3106 53 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F1 / 8 "10€77.77
LEGRIS 3106 60 00 Düz Rakor 3/8 Tüplü Naylon - 10'lu Paket | AB2WVH 1PEV7 +3106 60 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F3 / 8 "10€95.51
LEGRIS 3106 62 00 Düz Rakor 1/2" Boru Naylon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8 +3106 62 00 PlastikCam Dolgulu Naylon-4 Derece ila 175 Derece F1 / 2 "10€143.40
LEGRIS 3606 08 00 Rakor Borusu 5/16" veya 8mm Pirinç | AD3JWP 3ZNN5 +3606 08 00 MetalNikel kaplamalı pirinç-4 Derece ila 302 Derece F5/16 "veya 8 mm1€26.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3106 56 00 Düz Rakor 1/4 Tüp Naylon - 10'lu Paket
€66.20 / paket