Legris 3106 60 56 | 1pew5 Eşitsiz Birleşim Tişörtü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3106 60 56 Eşit Olmayan Rakor 3/8 x 1/4 Dış Çap 290 PSI - PK10 | AB2WVM 1PEW5

LEGRIS 3106 60 56 Eşit Rakor 3/8" x 1/4" Dış Çap 290 PSI - PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WVM Modeli: 3106 60 56Çapraz Referans: 1PEW5
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
€149.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eşitsiz Union Tee
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç290 psi
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3106 60 56 Eşit Rakor 3/8" x 1/4" Dış Çap 290 PSI - PK10
€149.06 / paket