Legris 3121 08 14 | Erkek Dikey Boru Borusu 5/16 Boru 1/4 - Pk10 | 4gxe5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3121 08 14 Erkek Dikey Boru Tüpü 5/16 Boru 1/4 - 10'lu Paket | AD7WUQ 4GXE5

LEGRIS 3121 08 14 Erkek Dikey Boru 5/16 Boru 1/4 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7WUQ Modeli: 3121 08 14Çapraz Referans: 4GXE5
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
€78.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dikey Boru
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu14mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu5/16 "veya 8 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3121 56 14 Erkek Dikey Boru Borusu 1/4 Boru 1/4 - 10'lu Paket | AD7WUP 4GXE3 +3121 56 14 1 / 4 "10€74.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3121 08 14 Erkek Dikey Boru 5/16 Boru 1/4 - 10'lu Paket
€78.07 / paket