Legris 3126 08 00 | Fiş 5/16" İnç Dış Çap Psi 290 - Pk50 | 1pfd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3126 08 00 Tapa 5/16 İnç Dış Çap PSI 290 - PK50 | AB2WWL 1PFD2

LEGRIS 3126 08 00 Tapa 5/16" İnç Dış Çap PSI 290 - PK50

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB2WWL Modeli: 3126 08 00Çapraz Referans: 1PFD2
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
€142.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiNaylon
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu5/16 "veya 8 mm
Kök OD5/16 "veya 8 mm
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu5/16 "veya 8 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKök ODtüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3126 06 00 Tapa 6mm Tüp 6mm Dış Çap Tüp Naylon - PK50 | AB2WWK 1PFD1 +3126 06 00 6mm6mm6mm50€132.80
LEGRIS 3126 10 00 Tapa 10mm Dış Çap PSI 290 - PK10 | AB2WWM 1PFD3 +3126 10 00 10mm10mm10mm10€59.29
LEGRIS 3126 60 00 Tapa, Polimer, Boru Gövdesi, 3/8 İnç Boru Dış Çap, Kırmızı, 1 11/16 İnç Uzunluk, 10Pk | CJ3ALK 1PFV5 +3126 60 00 ---10€34.47
TEKLİF TALEBİ
LEGRIS 3126 56 00 Tapa, Polimer, Boru Gövdesi, 1/4 İnç Boru Dış Çap, Kırmızı, 1 7/16 İnç Uzunluk, 10Pk | CJ3ALL 1PFD5 +3126 56 00 ---10€25.80
TEKLİF TALEBİ
LEGRIS 3126 04 00 Tapa, Polimer, Boru Gövdesi, 5/32 İnç Boru Dış Çap, Kırmızı, 1 3/16 İnç Uzunluk, 50Pk | CJ3ALM 1PFC9 +3126 04 00 ---50€50.31
TEKLİF TALEBİ
LEGRIS 3126 62 00 Tapa, Polimer, Boru Gövdesi, 1/2 İnç Boru Dış Çap, Siyah, 1 29/32 İnç Uzunluk, 10Pk | CJ3ALN 1PFV6 +3126 62 00 ---10€33.63
TEKLİF TALEBİ
LEGRIS 3126 53 00 Tapa, Polimer, Boru Gövdesi, 1/2 İnç Boru Dış Çap, Kırmızı, 1 5/16 İnç Uzunluk, 10Pk | CJ3ALP 1PFD4 +3126 53 00 ---10€30.20
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3126 08 00 Tapa 5/16" İnç Dış Çap PSI 290 - PK50
€142.75 / paket