Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3148 53 11 Y Konektör 1/8 Odx1 / 8 Npt Diş - 10'lu Paket | AE7BVB 5WRZ4

LEGRIS 3148 53 11 Y Konnektör 1/8 Odx1/8 Npt Diş - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BVB Modeli: 3148 53 11Çapraz Referans: 5WRZ4
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
€219.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Y Adaptörü
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp
Hex Boyutu11mm
Maks. Basınç290 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex Boyutu+Boru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3148 04 14 Dişli Y Erkek 5/32 İnç Dış Çap Psi 290 - 10'lu Paket | AB2WWT 1PFE2 +3148 04 14 Tüp x MNPT14mmErkek Y Adaptörü1 / 4 "5 / 32 "10€168.21
LEGRIS 3148 56 14 Dişli Y Erkek 1/4 İnç Dış Çap Psi 290 - 10'lu Paket | AB2WWU 1PFE4 +3148 56 14 Tüp x MNPT14mmErkek Y Adaptörü1 / 4 "1 / 4 "10€151.10
LEGRIS 3148 60 14 Dişli Y Erkek 3/8 İnç Dış Çap Psi 290 - 10'lu Paket | AB2WXY 1PFV7 +3148 60 14 Tüp x MNPT17mmY Adaptörü1 / 4 "3 / 8 "10€201.95
LEGRIS 3148 60 18 Dişli Y Erkek 3/8 İnç Dış Çap Psi 290 - 10'lu Paket | AB2WXZ 1PFV8 +3148 60 18 Tüp x MNPT18mmErkek Y Adaptörü3 / 8 "3 / 8 "10€249.19
LEGRIS 3148 04 11 Wye Adaptörü, MNPT x Basarak Bağlan x Basarak Bağlan, 5/32 İnç Tüp OD, 10Pk | CJ3VMK 1PFE1 +3148 04 11 --Y Adaptörü--10€150.32
LEGRIS 3158 06 13 Wye Adaptörü, MBSPP x Basarak Bağlan x Basarak Bağlan, 6mm Tüp OD, Siyah, 10Pk | CJ3VML 1DEJ3 +3158 06 13 --Y Adaptörü--10€179.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3148 53 11 Y Konnektör 1/8 Odx1/8 Npt Diş - 10'lu Paket
€219.14 / paket