Legris 3199 06 19 | Erkek Dirsek 6mm Dış Çap. Psi 290 - Pk10 | 1pfh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 3199 06 19 Erkek Dirsek 6mm Dış Çap Psi 290 - 10'lu Paket | AB2WXM 1PFH4

LEGRIS 3199 06 19 Erkek Dirsek 6mm Dış Çap Psi 290 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WXM Modeli: 3199 06 19Çapraz Ref: 1PFH4
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
€97.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik / Metal Kombinasyonu
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
RenkSiyah
Bağlantı TürüTüp x MNPT
Hex Boyutu8mm
Maks. Basınç290 psi
Boru BoyutuM5 x 0.8
Sıcaklık. menzil-4 Derece ila 175 Derece F
tüp Boyutu6mm
UPC820099258577

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex Boyutu+Boru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
LEGRIS 3109 06 11 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDK 1DCN7 +3109 06 11 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 8 "6mm10€93.59
LEGRIS 3109 06 14 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDM 1DCN9 +3109 06 14 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 4 "6mm10€94.08
LEGRIS 3109 08 11 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDP 1DCP2 +3109 08 11 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€131.51
LEGRIS 3109 08 14 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/4 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDR 1DCP4 +3109 08 14 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 4 "5/16 "veya 8 mm10€136.33
LEGRIS 3109 08 18 Erkek Dirsek Diş Boyutu 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HDU 1DCP6 +3109 08 18 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece3 / 8 "5/16 "veya 8 mm10€147.43
LEGRIS 3109 10 18 Erkek Dirsek Diş Boyutu 3/8 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HFM 1DCZ1 +3109 10 18 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece3 / 8 "10mm10€237.46
LEGRIS 3109 10 22 Erkek Dirsek Diş Boyutu 1/2 İnç Npt - 10'lu Paket | AA9HFP 1DCZ3 +3109 10 22 Tüp x MNPT-Dirsek, 90 Derece1 / 2 "10mm10€242.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 3199 06 19 Erkek Dirsek 6mm Dış Çap Psi 290 - 10'lu Paket
€97.06 / paket