Legris 7060 08 10 | Valf, 8 Mm İtmeli Bağlantılı, 1/8 İnç Bspt, 145 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 7060 08 10 Valve, 8 mm Push To Connect, 1/8 Inch BSPT, 145 PSI | CR8RBR 1PFX4

LEGRIS 7060 08 10 Valf, 8 mm Basmalı Bağlantı, 1/8 İnç BSPT, 145 PSI

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR8RBR Modeli: 7060 08 10Çapraz Referans: 1PFX4
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
€45.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapakçık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
LEGRIS 7770 62 00 Valf, 1/2 İnç Basmalı Bağlantı, 1/2 İnç Basmalı Bağlantılı, 145 PSI | CR8QZF 1PGB1 +7770 62 00 €108.92
LEGRIS 7045 56 14 Valf, 1/4 İnç Basmalı Bağlantı, 1/4 İnç NPT, 145 PSI | CR8QZG 1DDX6 +7045 56 14 €51.82
LEGRIS 7065 56 14 Valf, 1/4 İnç Basmalı Bağlantı, 1/4 İnç NPT, 145 PSI | CR8QZH 1PFY2 +7065 56 14 €52.54
LEGRIS 7015 56 14 Valf, 1/4 İnç Basmalı Bağlantı, 1/4 İnç NPT, 145 PSI | CR8QZJ 1DDX2 +7015 56 14 €41.55
LEGRIS 7065 56 11 Valf, 1/4 İnç Basmalı Bağlantı, 1/8 İnç NPT, 145 PSI | CR8QZK 1PFY1 +7065 56 11 €38.69
LEGRIS 7665 56 11 Valf, 1/4 İnç Basmalı Bağlantı, 1/8 İnç NPT, 145 PSI | CR8QZL 1PFZ5 +7665 56 11 €42.93
LEGRIS 7045 56 11 Valf, 1/4 İnç Basmalı Bağlantı, 1/8 İnç NPT, 145 PSI | CR8QZM 1DDX5 +7045 56 11 €50.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 7060 08 10 Valf, 8 mm Basmalı Bağlantı, 1/8 İnç BSPT, 145 PSI
€45.69 / Adet