Legris 7885 60 18 | Kilitleme Vanası Boru Boyutu 3/8" Pirinç | 1ddz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGRIS 7885 60 18 Kilitleme Valfi Tüp Boyutu 3/8 Pirinç | AA9HKR 1DDZ1

LEGRIS 7885 60 18 Kilitleme Vanası Tüp Boyutu 3/8" Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HKR Modeli: 7885 60 18Çapraz Referans: 1DDZ1
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
€220.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Valfi
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı Pirinç
BağlantısıNPT x Tüp
Maks. Basınç145 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-4 ila 158 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantısıBoru Boyututüp BoyutuÜcret
LEGRIS 7886 22 22 Kilitleme Vanası 1/2" Pirinç | AA8PKK 19H002 +7886 22 22 Nikel kaplamalı pirinçNPT1 / 2 "-€245.28
LEGRIS 7885 56 14 Kilitleme Vanası Tüp Boyutu 1/4" Pirinç | AA9HKQ 1DDY9 +7885 56 14 Cam Dolgulu Naylon ve Nikel Kaplı PirinçNPT x Tüp1 / 4 "1 / 4 "€199.80
LEGRIS 7885 62 22 Hava Hattı Kilitleme Vanası, 3/8 İnç Boru Çıkış Boyutu, 145 psi Maks. Basınç | CH9NXN 1DDZ2 +7885 62 22 ----€281.83
LEGRIS 7880 08 13 Hava Hattı Kilitleme Vanası, 1/4 İnç BSPP Çıkış Boyutu, 145 psi Maks. Basınç | CH9NXP 1DFL5 +7880 08 13 ----€414.20
LEGRIS 7886 11 11 Hava Hattı Kilitleme Vanası, 1/8 İnç NPT Çıkış Boyutu, 145 psi Maks. Basınç | CH9NXQ 19G998 +7886 11 11 ----€171.69
LEGRIS 7886 14 14 Hava Hattı Kilitleme Vanası, 1/4 İnç NPT, 1/4 İnç NPT Çıkış Boyutu, 145 psi Maks. Basınç | CH9NXR 19G999 +7886 14 14 ----€191.70
LEGRIS 7880 10 17 Hava Hattı Kilitleme Vanası, 3/8 İnç BSPP Çıkış Boyutu, 145 psi Maks. Basınç | CH9NXT 1DFL7 +7880 10 17 ----€612.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGRIS 7885 60 18 Kilitleme Vanası Tüp Boyutu 3/8" Pirinç
€220.62 / Adet