Level-it Ssw-0-316 | Tesviye Montajı Standart 1/4-20 316 Paslanmaz Çelik | 14h397 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEVEL-IT SSW-0-316 Tesviye Montajı Standart 1 / 4-20 316 Paslanmaz Çelik | AA6MBA 14H397

LEVEL-IT SSW-0-316 Tesviye Montajı Standart 1/4-20 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6MBA Modeli: SSW-0-316Çapraz Referans: 14H397
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
€35.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Montajı
bazPaslanmaz çelik
Baz Dia.1"
Cıvata Uzunluğu1.25 "
İnşaat316 Paslanmaz Çelik
BitişPaslanmaz çelik
Yükseklik1 15 / 16 "
Büyü1 / 2 "
Tesviye Montaj TipiSeviye-It
Yükleme kapasitesi1000 lb
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8487900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTesviye Montaj TipibazBaz Dia.Yükleme kapasitesiKonu BoyutuCıvata UzunluğuİnşaatBitişÜcret
LEVEL-IT NSW-0N Tesviye Altlığı Standart 1 / 4-20 Nikel | AA6MAU 14H391 NSW-0KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik1"1000 lb1 / 4-201.25 "ÇelikNikel€13.97
LEVEL-IT NSW-1N Tesviye Montajı Standart 3 / 8-16 Nikel | AA6MAV 14H392 NSW-1KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik1.25 "3750 lb3 / 8-162"ÇelikNikel€14.31
LEVEL-IT NSW-2N Tesviye Altlığı Standart 1 / 2-13 Nikel | AA6MAW 14H393 NSW-2KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik1.875 "5000 lb1 / 2-132"ÇelikNikel€20.00
LEVEL-IT NSW-3N Tesviye Montajı Standart 5 / 8-11 Nikel | AA6MAX 14H394 NSW-3KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik2.5 "6000 lb5 / 8-112"ÇelikNikel€34.73
LEVEL-IT NSW-4N Tesviye Altlığı Standart 3 / 4-10 Nikel | AA6MAYIS 14H395 NSW-4KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik3"7400 lb3 / 4-102"ÇelikNikel€41.54
LEVEL-IT NSW-5N Tesviye Montajı Standart 1-8 Nikel | AA6MAZ 14H396 NSW-5KSeviye-ItKaymaz Pedli Çelik4"20,000 lb1-83.5 "ÇelikNikel€73.46
LEVEL-IT SSW-0A-316 Tesviye Montajı Standart 1 / 4-20 316 Paslanmaz Çelik | AA6MBB 14H398 GB-0A-316Seviye-It316 Paslanmaz Çelik1"1000 lb1 / 4-202.5 "316 Paslanmaz ÇelikPaslanmaz çelik€37.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEVEL-IT SSW-0-316 Tesviye Montajı Standart 1/4-20 316 Paslanmaz Çelik
€35.42 / Adet