LEWISBINS CNO96-1 Blue Nesting Container Cover For AC8YPH
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvalama Konteyner Kapağı |
Renk | Mavi |
İç Yükseklik | 3 / 8 " |
Malzeme | Fiberglas Takviyeli Polyester |
Dış Derinlik | 9-3 / 4 " |
Dış Yükseklik | 3 / 8 " |
Dış Genişlik | 6.25 " |
UPC | 995477699966 |
La kullan | 3EVD3, 3EVD9 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.11 |
Gemi genişliği (cm) | 15.75 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | İç Yükseklik | Dış Yükseklik | Dış Genişlik | La kullan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNO65-1 Mavi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4.875 " | 3EVC6 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00