Lewisbins Dv1025 Gri | Uzun Bölücü 9.2 X 1.9 İnç Gri | 10e121 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEWISBINS DV1025 Gri Uzun Bölücü 9.2 x 1.9 İnç Gri | AA2CYK 10E121

LEWISBINS DV1025 Gri Uzun Bölücü 9.2 x 1.9 İnç Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2CYK Model: DV1025 GriÇapraz Referans: 10E121
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
€1.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Bölücü
RenkGri
Bölücü Yönuzunluk
Yükseklik1 9 / 10 "
uzunluk9 1 / 5 "
MalzemeHDPE
Kalınlık1 / 10 "
UPC014239130414

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklik+uzunlukMalzemegenişlikÜcret
LEWISBINS DV0825 Gri Kısa Bölücü 6.6 x 1.9 İnç Gri | AA2CYJ 10E120 DV0825 GriGri1 9 / 10 "Kısa Bölücü6 3 / 5 "HDPE-€1.64
LEWISBINS DV1625 Gri Uzun Bölücü 14.8 x 1.9 İnç Gri | AA2CYL 10E124 DV1625 GriGri1 9 / 10 "Uzun Bölücü14 4 / 5 "HDPE-€2.81
LEWISBINS DV1070. Gri Kısa Bölücü Gri 8 x 6 x 10 | AF3PMZ 8AJX1 DV1070. GriGri1 / 8 "Bölme Bölücü9.625 "polietilen6.38 "€4.19
LEWISBINS DV1780-NXL 25S SATIN AL Bölücü Siyah 17 x 7 x 22 | AF3PXA 8AP32 DV1780-NXL 25S SATIN ALSiyah1 / 8 "ESD Kutusu Bölücü22-2 / 5İletken Polipropilen7.25 "€10.50
LEWISBINS DV0850-NXL 25S Kutu Bölücü Siyah 8 x 4 x 10 SATIN AL | AF3PXZ 8APJ0 DV0850-NXL 25S SATIN ALSiyah1 / 8 "ESD Kutusu Bölücü10-4 / 5İletken Polipropilen4.38 "€3.70
LEWISBINS DV1625-NXL SATIN AL 25S Kutu Ayırıcı Siyah 11 x 2 x 16 | AF3PYA 8APJ2 DV1625-NXL 25S SATIN ALSiyah1 / 8 "ESD Kutusu Bölücü16.5mmİletken Polipropilen1.88 "€3.86
LEWISBINS DV17120-NXL SATIN AL 25S Kutu Ayırıcı Siyah 17 x 11 x 22 | AF4DWR 8TKL6 DV17120-NXL 25S SATIN ALSiyah1 / 8 "ESD Kutusu Bölücü22-2 / 5İletken Polipropilen11.25 "€23.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEWISBINS DV1025 Gri Uzun Bölücü 9.2 x 1.9 İnç Gri
€1.89 / Adet