LEWISBINS FP151 Kırmızı Dağıtım Kabı, 1.6 cu. ft. Hacim, 12.8 İnç Yükseklik, Kırmızı
Öğe: CJ6UQG
Model: FP151 Kırmızı
€26.56 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dağıtım Kabı |
Renk | Kırmızı |
Yükseklik | 12.8 " |
Iç uzunluk | 20.1 " |
İç Genişlik | 11.41 " |
Dış Uzunluk | 22.3 " |
Dış Genişlik | 13 " |
hacim | 1.6 cu. ft. |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Iç uzunluk | İç Genişlik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP03 Gri | Gri | 7.7 " | 10.1 " | 7.8 " | 11.8 " | 9.8 " | 0.3 cu. ft. | €20.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP03 Koyu Mavi | lacivert | 7.7 " | 10.1 " | 7.8 " | 11.8 " | 9.8 " | 0.3 cu. ft. | €20.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP03 Temizle | Temizle | 7.7 " | 10.1 " | 7.8 " | 11.8 " | 9.8 " | 0.3 cu. ft. | €20.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP06 Gri | Gri | 9.7 " | 13.8 " | 8.9 " | 15.2 " | 10.9 " | 0.6 cu. ft. | €23.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP06 Koyu Mavi | lacivert | 9.7 " | 13.8 " | 8.9 " | 15.2 " | 10.9 " | 0.6 cu. ft. | €23.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP06 Kırmızı | Kırmızı | 9.7 " | 13.8 " | 8.9 " | 15.2 " | 10.9 " | 0.6 cu. ft. | €23.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
FP06 Temizle | Temizle | 9.7 " | 13.8 " | 8.9 " | 15.2 " | 10.9 " | 0.6 cu. ft. | €23.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00