LEWISBINS FS212-CON ESD Güvenli Yer Standı Çift Taraflı 12 Raylı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ESD Güvenli Zemin Standı |
Kutu Rengi | Siyah |
Renk | Siyah |
Bitiş | İletken Kaplama |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 54 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00