LEWISBINS MK4000-B GRAY Mobile Kit And Floor Stand Steel Gray
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Kit ve Zemin Standı |
Renk | Gri |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Çelik |
UPC | 995476906126 |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9403905500 |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MK4000-CON | Siyah | €295.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00