LEWISBINS NO118-4 Sarı Yerleştirme Kabı 11 7/8 İnç Uzunluk 4 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerleştirme Konteyneri |
Renk | Sarı |
Bitiş | pürüzsüz |
İç Yükseklik | 4" |
Iç uzunluk | 11.25 " |
İç Genişlik | 8.25 " |
Yükleme kapasitesi | 75 lb |
Malzeme | Fiberglas Takviyeli Polyester |
Dış Yükseklik | 4" |
Dış Uzunluk | 11.875 " |
Dış Genişlik | 8.75 " |
Kapak Numarasını Kullan | Mfr. No. CNO118-1 Sarı |
hacim | 0.21 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 0.21 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.21 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dış Genişlik | Renk | İç Yükseklik | Kapak Numarasını Kullan | hacim | Iç uzunluk | İç Genişlik | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO65-2 Mavi | 4.875 " | Mavi | 2" | Mfr. No. CNO65-1 Mavi | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO65-2 Sarı | 4.875 " | Sarı | 2" | Mfr. No. CNO65-1 Sarı | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO65-2 Yeşil | 4.875 " | Yeşil | 2" | Mfr. No. CNO65-1 Yeşil | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO96-2 Mavi | 6.25 " | Mavi | 2" | Mfr. No. CNO96-1 Mavi | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO96-2 Sarı | 6.25 " | Sarı | 2" | Mfr. No. CNO96-1 Sarı | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO96-2 Yeşil | 6.25 " | Yeşil | 2" | Mfr. No. CNO96-1 Yeşil | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO96-4 Mavi | 6.25 " | Mavi | 4.5 " | Mfr. No. CNO96-1 Mavi | 0.14 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 75 lb | €9.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00