LEWISBINS NO129-2 Yeşil Yerleştirme Kabı 12 3/8 İnç Uzunluk 2 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerleştirme Konteyneri |
Renk | Yeşil |
Bitiş | pürüzsüz |
İç Yükseklik | 2" |
Iç uzunluk | 11.875 " |
İç Genişlik | 9.125 " |
Yükleme kapasitesi | 75 lb |
Malzeme | Fiberglas Takviyeli Polyester |
Dış Yükseklik | 2" |
Dış Uzunluk | 12.375 " |
Dış Genişlik | 9.75 " |
Kapak Numarasını Kullan | Mfr. No. CNO129-1 Yeşil |
hacim | 0.13 metreküp |
Hacim kapasitesi | 0.13 metreküp |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.24 |
Gemi genişliği (cm) | 23.88 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dış Genişlik | Renk | İç Yükseklik | Kapak Numarasını Kullan | hacim | Iç uzunluk | İç Genişlik | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO65-2 Mavi | 4.875 " | Mavi | 2" | Mfr. No. CNO65-1 Mavi | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO65-2 Sarı | 4.875 " | Sarı | 2" | Mfr. No. CNO65-1 Sarı | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO65-2 Yeşil | 4.875 " | Yeşil | 2" | Mfr. No. CNO65-1 Yeşil | 0.03 cu. ft. | 5.875 " | 4.625 " | 25 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO96-2 Mavi | 6.25 " | Mavi | 2" | Mfr. No. CNO96-1 Mavi | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO96-2 Sarı | 6.25 " | Sarı | 2" | Mfr. No. CNO96-1 Sarı | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO96-2 Yeşil | 6.25 " | Yeşil | 2" | Mfr. No. CNO96-1 Yeşil | 0.06 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 50 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
NO96-4 Mavi | 6.25 " | Mavi | 4.5 " | Mfr. No. CNO96-1 Mavi | 0.14 cu. ft. | 9.25 " | 5.625 " | 75 lb | €9.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00