Lewisbins Pb20-f Lt Mavi | Asma ve İstifleme Kutusu 7 İnç Uzunluk Açık Mavi | 3clp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEWISBINS PB20-F Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 7 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAV 3CLP7

LEWISBINS PB20-F Lt Mavi Asma ve İstifleme Kutusu 7 İnç Uzunluk Açık Mavi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8NAV Model: PB20-F Lt MaviÇapraz Referans: 3CLP7
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
€4.55 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkAçık mavi
İç Yükseklik2.875 "
Iç uzunluk6"
İç Genişlik3.375 "
Yükleme kapasitesi25 lb
MalzemePolipropilen
Dış Yükseklik2.875 "
Dış Uzunluk7"
Dış Genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç YükseklikIç uzunlukİç GenişlikYükleme kapasitesiDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikÜcret
LEWISBINS PB10-F Lt Mavi Askı ve İstif Kutusu 3-1 / 2 İnç Uzunluk 4 İnç Genişlik | AC8NAT 3CLP5 PB10-F Lt Mavi2"3"3.375 "10 lb2"3.5 "4"€6.43
LEWISBINS PB10-X Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 3-1 / 2 İnç Uzunluk 4 İnç Genişlik | AC8NAU 3CLP6 PB10-X Lt Mavi2"3"3.375 "10 lb2"3.5 "4"€6.37
LEWISBINS PB20-X Lt Mavi Asma ve İstif Kutusu 7 İnç Uzunlukta Açık Mavi | AC8NAW 3CLP8 PB20-X Lt Mavi2.875 "6"3.375 "25 lb2.875 "7"4"€14.49
LEWISBINS PB22-F Hafif Mavi Askı ve Yığın Kutusu 6-5 / 8 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAX 3CLP9 PB22-F Teğmen Mavi2.875 "6"8"25 lb2.875 "6.625 "8.75 "€16.21
LEWISBINS PB22-X Lt Mavi Asma ve İstifleme Kutusu 6-5/8 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAY 3CLR1 PB22-X Lt Mavi2.875 "6"8"25 lb2.875 "6.625 "8.75 "€15.59
LEWISBINS PB30-F Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 9-1 / 2 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NAZ 3CLR2 PB30-F Lt Mavi5"8.375 "5"40 lb5"9.5 "5.75 "€11.37
LEWISBINS PB30-X Lt Mavi Askı ve Yığın Kutusu 9-1 / 2 İnç Uzunluk Açık Mavi | AC8NBA 3CLR3 PB30-X Lt Mavi5"8.375 "5"40 lb5"9.5 "5.75 "€20.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEWISBINS PB20-F Lt Mavi Asma ve İstifleme Kutusu 7 İnç Uzunluk Açık Mavi
€4.55 / Adet