Lewisbins Pb74-3 Mavi | 21p553 Asma ve İstifleme Kutusu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEWISBINS PB74-3 Mavi Asma ve İstif Kutusu 4-1/8 İnç Genişlik 3 İnç Yükseklik | AB6GPY 21P553

LEWISBINS PB74-3 Mavi Asma ve Yığın Kutusu 4-1/8 İnç Genişlik 3 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6GPY Model: PB74-3 MaviÇapraz Referans: 21P553
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
€2.88 / Adet
Bu ürün sadece 24'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asın ve Yığın Kutusu
RenkMavi
İç Yükseklik2 13 / 16 "
Iç uzunluk6.75 "
İç Genişlik3.437 "
Yükleme kapasitesi25 lb
MalzemePolipropilen
Bölücü Yuva Sayısı Uzun1
Dış Yükseklik3"
Dış Uzunluk7.375 "
Dış Genişlik4.125 "
UPC014239101216
Bölücü No.Mfr. No. DPB7-3 Böl

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkYükseklikBölücü Yuva Sayısı UzunBölücü Yuva Sayısı KısaDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikÜcret
LEWISBINS PB54-3 Yeşil Askı ve Yığın Kutusu 4-1 / 8 İnç Genişlik 3 İnç Yükseklik | AB6GPW 21P551 PB54-3 YeşilPolipropilenYeşil-1-3"5.375 "4.125 "€1.74
LEWISBINS PB54-3 Taş Askı / İstif Kutusu 3h x 4-1 / 8w x 5-3 / 8d Taş | AB6GPX 21P552 PB54-3 TaşPolipropilenTaş-1-3"5.375 "4.125 "€1.74
LEWISBINS PB74-3 Kırmızı Asma/istif Kutusu 3h x 4-1/8w x 7-3/8d Kırmızı | AB6GPZ 21P554 PB74-3 KırmızıPolipropilenKırmızı-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Sarı Askı ve Yığın Kutusu 4-1 / 8 İnç Genişlik 3 İnç Yükseklik | AB6GQA 21P555 PB74-3 SarıPolipropilenSarı-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Yeşil Askı / yığın Bölmesi 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Yeşil | AB6GQB 21P556 PB74-3 YeşilPolipropilenYeşil-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB74-3 Taş Askı / İstif Kutusu 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Taş | AB6GQC 21P557 PB74-3 TaşPolipropilenTaş-1-3"7.375 "4.125 "€2.88
LEWISBINS PB104-4 Mavi Askı ve Yığın Kutusu 4-1 / 8 İnç Genişlik 4 İnç Yükseklik | AB6GQD 21P558 PB104-4 MaviPolipropilenMavi-1-4"10.875 "4.125 "€5.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEWISBINS PB74-3 Mavi Asma ve Yığın Kutusu 4-1/8 İnç Genişlik 3 İnç Yükseklik
€2.88 / Adet