LEWISBINS SH1811-7 Yeşil Yığın ve Yuva Kutusu 18 İnç Uzunluk Yeşil
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HD Yığın ve Yuva Kabı |
Renk | Yeşil |
Bitiş | pürüzsüz |
İç Yükseklik | 7.875 " |
Iç uzunluk | 16 " |
İç Genişlik | 8" |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Fiberglas Takviyeli Polyester |
Bölücü Yuva Sayısı Uzun | 0 |
Bölücü Yuva Sayısı Kısa | 0 |
Dış Yükseklik | 7.5 " |
Dış Uzunluk | 18 " |
Dış Genişlik | 11.375 " |
hacim | 0.4 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 0.4 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.21 |
Gemi genişliği (cm) | 27.69 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | hacim | Renk | İç Yükseklik | Iç uzunluk | İç Genişlik | Dış Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2411-8 Gri | 0.6 cu. ft. | Gri | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SH2411-8 Yeşil | 0.6 cu. ft. | Yeşil | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SH2411-8 Kırmızı | 0.6 cu. ft. | Kırmızı | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SH1811-7 Gri | 0.4 cu. ft. | Gri | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SH1811-7 Kırmızı | 0.4 cu. ft. | Kırmızı | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SH2416-8 Gri | 0.9 cu. ft. | Gri | 7.5 " | 21.75 " | 13 " | 8" | 24 " | 16.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SH2416-8 Yeşil | 0.9 cu. ft. | Yeşil | 7.5 " | 21.75 " | 13 " | 8" | 24 " | 16.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00