LEWISBINS SN2214-5 Mavi Yığın ve Yuva Kutusu 24-5/16 İnç Uzunluk Mavi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HD Yığın ve Yuva Kabı |
Renk | Mavi |
Bitiş | pürüzsüz |
İç Yükseklik | 4.625 " |
Iç uzunluk | 21 11 / 16 " |
İç Genişlik | 14 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Fiberglas Takviyeli Polyester |
Bölücü Yuva Sayısı Uzun | 0 |
Bölücü Yuva Sayısı Kısa | 0 |
Dış Yükseklik | 5.125 " |
Dış Uzunluk | 24 5 / 16 " |
Dış Genişlik | 14 13 / 16 " |
UPC | 014239151242 |
Kapak Numarasını Kullan | Mfr. CSN2214-1 |
hacim | 0.7 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 0.7 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.72 |
Gemi genişliği (cm) | 37.59 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Renk | Yükseklik | Dış Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | Kapak Numarasını Kullan | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN2010-7P Gn | Fiberglas Takviyeli Polyester | Yeşil | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-7P Gri | Fiberglas Takviyeli Polyester | Gri | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-7P Kırmızı | Fiberglas Takviyeli Polyester | Kırmızı | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-9P Gn | Fiberglas Takviyeli Polyester | Yeşil | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-9P Gri | Fiberglas Takviyeli Polyester | Gri | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-9P Kırmızı | Fiberglas Takviyeli Polyester | Kırmızı | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2713-7P Gri | Fiberglas Takviyeli Polyester | Gri | - | 7" | 29.625 " | 13 13 / 16 " | - | 1.3 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00