LEWISBINS SN2420-13 Gri Yığın ve Yuva Kabı, 2.7 cu. ft. Hacim, 13 İnç Yükseklik, Gri, 5'li Karton
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yığın ve Yuva Kabı |
Renk | Gri |
Yükseklik | 13 " |
Iç uzunluk | 21.5 " |
İç Genişlik | 18.8 " |
Dış Uzunluk | 24 " |
Dış Genişlik | 20 " |
hacim | 2.7 cu. ft. |
PLATFORM | Model | Malzeme | Renk | Yükseklik | Dış Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | Kapak Numarasını Kullan | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN2010-7P Gn | Fiberglas Takviyeli Polyester | Yeşil | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-7P Gri | Fiberglas Takviyeli Polyester | Gri | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-7P Kırmızı | Fiberglas Takviyeli Polyester | Kırmızı | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-9P Gn | Fiberglas Takviyeli Polyester | Yeşil | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-9P Gri | Fiberglas Takviyeli Polyester | Gri | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-9P Kırmızı | Fiberglas Takviyeli Polyester | Kırmızı | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2713-7P Gri | Fiberglas Takviyeli Polyester | Gri | - | 7" | 29.625 " | 13 13 / 16 " | - | 1.3 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00