LEWISBINS SN3919-14 Mavi Yığın ve Yuva Kutusu 42-1/2 İnç Uzunluk Mavi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HD Yığın ve Yuva Kabı |
Renk | Mavi |
Bitiş | pürüzsüz |
İç Yükseklik | 13.625 " |
Iç uzunluk | 38.125 " |
İç Genişlik | 19 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Fiberglas Takviyeli Polyester |
Bölücü Yuva Sayısı Uzun | 0 |
Bölücü Yuva Sayısı Kısa | 0 |
Dış Yükseklik | 14.125 " |
Dış Uzunluk | 42.5 " |
Dış Genişlik | 20.125 " |
UPC | 997966163095 |
Kapak Numarasını Kullan | Mfr. CSN3919-1 |
hacim | 5.4 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 5.4 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 107.63 |
Gemi genişliği (cm) | 53.66 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Renk | Yükseklik | Dış Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | Kapak Numarasını Kullan | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN2010-7P Gn | Fiberglas Takviyeli Polyester | Yeşil | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-7P Gri | Fiberglas Takviyeli Polyester | Gri | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-7P Kırmızı | Fiberglas Takviyeli Polyester | Kırmızı | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-9P Gn | Fiberglas Takviyeli Polyester | Yeşil | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-9P Gri | Fiberglas Takviyeli Polyester | Gri | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2010-9P Kırmızı | Fiberglas Takviyeli Polyester | Kırmızı | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SN2713-7P Gri | Fiberglas Takviyeli Polyester | Gri | - | 7" | 29.625 " | 13 13 / 16 " | - | 1.3 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00