Lexan 1etz3 | Levha Polipropilen Şeffaf 0.375 T 24 X 24 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEXAN 1ETZ3 Levha Polipropilen Şeffaf 0.375 T 24 x 24 In | AA9RKR

LEXAN 1ETZ3 Sayfa Polipropilen Şeffaf 0.375 T 24 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9RKR Modeli: 1ETZ3
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
€133.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkTemizle
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
Malzemepolikarbonat
Malzeme TürüAşınmaya Dayanıklı
Çalışma sıcaklığı. Aralık-211 Derece ila 180 Derece F
Gerilme direnci9000 psi
Kalınlık0.375 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.026 "
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+0.060 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.91
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu3920610000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenişlik ToleransıRenkuzunlukUzunluk ToleransıMalzeme TürüKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
LEXAN 1ETK8 Tabaka Polipropilen Şeffaf 0.060 İnç T 12 x 12 inç | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"Temizle12 "+0.060 "/ - 0.000"Genel Amaçlı0.06 "+/- 0.005 "12 "€4.20
LEXAN 1ETK9 Tabaka Polipropilen Şeffaf 0.093 İnç T 12 x 12 inç | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"Temizle12 "+0.060 "/ - 0.000"Genel Amaçlı0.093 "+/- 0.005 "12 "€4.74
LEXAN 1ETL1 Tabaka Polipropilen Şeffaf 0.118 İnç T 12 x 12 In | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"Temizle12 "+0.060 "/ - 0.000"Genel Amaçlı0.118 "+/- 0.013 "12 "€6.76
LEXAN 1ETL2 Tabaka Polipropilen Şeffaf 0.177 İnç T 12 x 12 In | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"Temizle12 "+0.060 "/ - 0.000"Genel Amaçlı0.177 "+/- 0.0195 "12 "€9.59
LEXAN 1ETL3 Tabaka Polipropilen Şeffaf 0.236 İnç T 12 x 12 In | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"Temizle12 "+0.060 "/ - 0.000"Genel Amaçlı0.236 "+/- 0.0195 "12 "€12.64
LEXAN 1ETL4 Tabaka Polipropilen Şeffaf 0.375 İnç T 12 x 12 In | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"Temizle12 "+0.060 "/ - 0.000"Genel Amaçlı0.375 "+/- 0.026 "12 "€21.04
LEXAN 1ETL5 Tabaka Polipropilen Şeffaf 0.500 İnç T 12 x 12 In | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"Temizle12 "+0.060 "/ - 0.000"Genel Amaçlı0.5 "+/- 0.026 "12 "€27.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEXAN 1ETZ3 Sayfa Polipropilen Şeffaf 0.375 T 24 x 24 In
€133.14 / Adet