Lexan 2njg7 | Film Polipropilen Şeffaf 0.005 X 24 X 24 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEXAN 2NJG7 Film Polipropilen Şeffaf 0.005 x 24 x 24 inç | AC2WAP

LEXAN 2NJG7 Film Polipropilen Şeffaf 0.005 x 24 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2WAP Modeli: 2NJG7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€4.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Film stoğu
RenkTemizle
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.032 "
Malzemepolikarbonat
Malzeme TürüStandart sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık-211 Derece ila 270 Derece F
Gerilme direnci9000 psi
Kalınlık0.005 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.00025 "
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+/- 0.032 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu3920610000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
LEXAN 2NJG8 Film Polipropilen Şeffaf 0.010 x 24 x 24 inç | AC2WAQ 2NJG824 "0.01 "+/- 0.00050 "€16.20
LEXAN 2NJG9 Film Polipropilen Şeffaf 0.015 x 24 x 24 inç | AC2WAR 2NJG924 "0.015 "+/- 0.00075 "€21.28
LEXAN 2NJH1 Film Polipropilen Şeffaf 0.020 x 24 x 24 inç | AC2WAT 2NJH124 "0.02 "+/- 0.00100 "€41.29
LEXAN 2NJH2 Film Polipropilen Şeffaf 0.030 x 24 x 24 inç | AC2WAU 2NJH224 "0.03 "+/- 0.00150 "€17.75
LEXAN 2NJH3 Film Polipropilen Şeffaf 0.040 x 24 x 24 inç | AC2WAV 2NJH324 "0.04 "+/- 0.00200 "€22.31
LEXAN 2NJH4 Film Polipropilen Şeffaf 0.060 x 24 x 24 inç | AC2WAW 2NJH424 "0.06 "+/- 0.00300 "€30.56
LEXAN 2NJH5 Film Polipropilen Şeffaf 0.005 x 24 x 36 In | AC2WAX 2NJH536 "0.005 "+/- 0.00025 "€5.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEXAN 2NJG7 Film Polipropilen Şeffaf 0.005 x 24 x 24 In
€4.96 / Adet