LEXAN 3GYA9 Levha x L10 Polipropilen Şeffaf 1/4 İnç T 48 x 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Temizle |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | polikarbonat |
Malzeme Türü | XL10 sınıfı |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -211 Derece ila 180 Derece F |
Gerilme direnci | 9000 psi |
Kalınlık | 0.236 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.020 " |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.250 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3920610000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Genişlik Toleransı | Renk | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Malzeme Türü | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ETK8 | +0.060 "/ - 0.000" | Temizle | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Genel Amaçlı | 0.06 " | +/- 0.005 " | 12 " | €4.20 | |
1ETK9 | +0.060 "/ - 0.000" | Temizle | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Genel Amaçlı | 0.093 " | +/- 0.005 " | 12 " | €4.74 | |
1ETL1 | +0.060 "/ - 0.000" | Temizle | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Genel Amaçlı | 0.118 " | +/- 0.013 " | 12 " | €6.76 | |
1ETL2 | +0.060 "/ - 0.000" | Temizle | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Genel Amaçlı | 0.177 " | +/- 0.0195 " | 12 " | €9.59 | |
1ETL3 | +0.060 "/ - 0.000" | Temizle | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Genel Amaçlı | 0.236 " | +/- 0.0195 " | 12 " | €12.64 | |
1ETL4 | +0.060 "/ - 0.000" | Temizle | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Genel Amaçlı | 0.375 " | +/- 0.026 " | 12 " | €21.04 | |
1ETL5 | +0.060 "/ - 0.000" | Temizle | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | Genel Amaçlı | 0.5 " | +/- 0.026 " | 12 " | €27.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00