LEXAN 3GYC2 Levha Polipropilen Şeffaf 1/8 İnç T 48 x 96 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | polikarbonat |
Panel Kalınlığı | 0.125 " |
Tip | Prizmatik |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3920610000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
3GYC1 | 48 " | 24 " | €104.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00