Lift-all 14ieex4 | Askı Tel Halat L4ft Vll1300lb Dia1/4in | 1a591 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 14IEEX4 Sling Halat L4ft Vll1300lb Dia1 / 4in | AA8TVC 1A591

LIFT-ALL 14IEEX4 Sapan Tel Halatı L4ft Vll1300lb Dia1/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TVC Modeli: 14IEEX4Çapraz Referans: 1A591
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
€26.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Halat Askısı
Sepet Askı Kapasitesi2,600 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi960 lb
uzunluk4ft.
MalzemeÇelik
Halat Çapı1 / 4 "
Askı TipiGöz ve Göz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 400 Derece F
Terminal Çapı1 / 4 "
Dikey Bağlantı Kapasitesi1300 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7312102000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiuzunlukHalat ÇapıDikey Bağlantı KapasitesiÜcret
LIFT-ALL 38IEEX6 Sling Halat L6ft Vll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38ieex65,800 lbs.2200 lb6"3 / 8 "2800 lb€42.79
LIFT-ALL 12IEEX6 Sling Halat L6ft Vll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12ieex610,200 lbs.3800 lb6"1 / 2 "5000 lb€57.12
LIFT-ALL 14IEEX2 Askı Halatı 2 Ayaklı | AC3DRN 2RU71 14ieex22,600 lbs.960 lb2"1 / 4 "1300 lb€21.09
LIFT-ALL 14IEEX3 Askı Halatı 3 Ayaklı | AC3DRP 2RU72 14ieex32,600 lbs.960 lb3ft.1 / 4 "1300 lb€22.93
LIFT-ALL 38IEEX2 Askı Halatı 2 Ayaklı | AC3DRQ 2RU73 38ieex25,800 lbs.2200 lb2"3 / 8 "2800 lb€28.39
LIFT-ALL 12IEEX20 Askı Halatı 20 Ayak | AC3DRR 2RU74 12ieex2010,200 lbs.3800 lb20ft.1 / 2 "5000 lb€101.18
LIFT-ALL 38IEEX3 Askı Halatı 3 Ayaklı | AC3DRT 2RU75 38ieex35,800 lbs.2200 lb3ft.3 / 8 "2800 lb€31.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 14IEEX4 Sapan Tel Halatı L4ft Vll1300lb Dia1/4in
€26.43 / Adet