Lift-all 2t110x4 | Tel Örgü Askı Uzunluğu 4 Feet Vll 2300 Lb. | 38x501 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 2T110X4 Hasır Sapan Uzunluğu 4 Ayak VLL 2300 lb. | AH8PWP 38X501

LIFT-ALL 2T110X4 Hasır Askı Uzunluğu 4 Feet VLL 2300 lb.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8PWP Modeli: 2T110X4Çapraz Referans: 38X501
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
€471.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hasır Sapan
Sepet Askı Kapasitesi4600 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi2300 lb
uzunluk4ft.
MalzemeÇelik
Sling Değerlendirmesi1 yazın
Askı TipiGerdanlık ve Üçgen
Terminal Çapı2"
UPC697886156572
Dikey Bağlantı Kapasitesi2300 lb
genişlik2"
Tel Ölçer10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.92
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Terminal Kalınlığı: 1/2 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiuzunlukMalzemeDikey Bağlantı KapasitesigenişlikÜcret
LIFT-ALL 2T110X3 Hasır Sapan L 3 Ayaklı Vll 2300 Lb. | AC7WFJ 38X499 2T110X34600 lb2300 lb3ft.Çelik2300 lb2"€304.08
LIFT-ALL 3T110X6 Hasır Sapan L 6 Ayaklı Vll 3500 Lb. | AC7WFL 38X522 3T110X67,000 lbs.3500 lb6"Çelik3500 lb3"€450.96
LIFT-ALL 4T110X10 Hasır Sapan L 10 Feet Vll 4800 Lb. | AC7WFM 38X534 4T110X109,600 lbs.4800 lb10ft.Çelik4800 lb4"€677.57
LIFT-ALL 4T110X4 Hasır Sapan L 4 Ayaklı Vll 4800 Lb. | AC7WFN 38X541 4T110X49,600 lbs.4800 lb4ft.Çelik4800 lb4"€579.02
LIFT-ALL 4T110X6 Askı Tel Örgüsü L6ft Çap 3 İnç Vll4800lb | AE7QUT 6A257 4T110X69,600 lbs.4800 lb6"Galvanize çelik4800 lb4"€782.12
LIFT-ALL 4T110X8 Askı Tel Örgüsü L8ft Çap 3 inç Vll4800lb | AE7QUU 6A258 4T110X89,600 lbs.4800 lb8ft.Galvanize çelik4800 lb4"€653.11
LIFT-ALL 10T110X18 Hasır Sapan Uzunluğu 18 Feet Vll 12000 Lb. | AG6PHP 38X457 10T110X1824,000 lbs.12,000 lb18ft.Çelik12,000 lb10 "€1,828.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 2T110X4 Hasır Askı Uzunluğu 4 Feet VLL 2300 lb.
€471.79 / Adet