Lift-all 3t210x4 | Tel Örgü Askı Uzunluğu 4 Feet Vll 3500 Lb. | 38x531 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 3T210X4 Hasır Sapan Uzunluğu 4 Ayak VLL 3500 lb. | AH8PWR 38X531

LIFT-ALL 3T210X4 Hasır Askı Uzunluğu 4 Feet VLL 3500 lb.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8PWR Modeli: 3T210X4Çapraz Referans: 38X531

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€420.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hasır Sapan
Sepet Askı Kapasitesi7000 lb
uzunluk4ft.
MalzemeÇelik
Sling Değerlendirmesi2 yazın
Askı TipiÜçgen ve Üçgen
Terminal Çapı2-1 / 4 "
Dikey Bağlantı Kapasitesi3500 lb
genişlik3"
Tel Ölçer10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.01
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Terminal Kalınlığı: 1/2 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiuzunlukDikey Bağlantı KapasitesigenişlikÜcret
LIFT-ALL 2T210X6 Hasır Sapan L 6 Ayaklı Vll 2300 Lb. | AC7WFK 38X512 2T210X64,600 lbs.6"2300 lb2"€448.86
LIFT-ALL 4T210X10 Hasır Sapan L 10 Feet Vll 4800 Lb. | AC7WFP 38X542 4T210X109,600 lbs.10ft.4800 lb4"€664.23
LIFT-ALL 4T210X6 Hasır Sapan L 6 Ayaklı Vll 4800 Lb. | AC7WFQ 38X550 4T210X69,600 lbs.6"4800 lb4"€604.45
LIFT-ALL 3T210X10 Hasır Sapan Uzunluğu 10 Feet VLL 3500 lb. | AH8PWQ 38X524 3T210X107000 lb10ft.3500 lb3"€654.14
LIFT-ALL 3T210X6 Hasır Sapan Uzunluğu 6 Feet VLL 3500 lb. | AH8PWT 38X532 3T210X67000 lb6"3500 lb3"€504.53
LIFT-ALL 4T210X14 Hasır Sapan Uzunluğu 14 Feet VLL 4800 lb. | AH8PWV 38X544 4T210X149600 lb14ft.4800 lb4"€1,025.23
LIFT-ALL 4T210X20 Hasır Sapan Uzunluğu 20 Feet VLL 4800 lb. | AH8PWW 38X547 4T210X209600 lb20ft.4800 lb4"€1,362.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 3T210X4 Hasır Askı Uzunluğu 4 Feet VLL 3500 lb.
€420.93 / Adet