Lift-all 60106 | Bağlama Cırcır Kayışı Düzeneği 700 lb Açık Kanca | 38z861 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 60106 Tiedown Cırcır Askı Düzeneği 700lb Açık Kanca | AC7ZAC 38Z861

LIFT-ALL 60106 Bağlama Cırcırlı Kayış Tertibatı 700 lb Açık Kanca

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZAC Model: 60106Çapraz Referans: 38Z861
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
€33.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kargo Askısı
Ayarlama Tipimandal
gövde MalzemesiPolyester
kopma Dayanımı2100 lb
RenkSiyah
Montaj StiliS-Kanca
Donanım MalzemesiÇelik
Kayış Uzunluğu10ft.
Askı Genişliği1"
UPC697886601065
Çalışma yükü sınırı700 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu6307909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAskı GenişliğiAyarlama Tipigövde MalzemesiÇalışma yükü sınırıkopma DayanımıRenkMontaj StiliDonanım MalzemesiÜcret
LIFT-ALL 60503 Vinç Kayışlı Vinç 27 Ayak x 2 İnç 1600 Lb | AB8WJT 2A467 605032"mandalPolyester1600 lb5000 lbSarıÜçgen YüzükAğır Hizmet Tipi Çelik€58.10
LIFT-ALL 61001 Kargo Kayışı Vinci 27 Ayak x 2 İnç 3300 Lb | AB8WJU 2A468 610012"mandalPolyester3300 lb10,000 lbSarıDüz KancaAğır Hizmet Tipi Çelik€63.34
LIFT-ALL 6A105 Kargo Kayışı 15 Ayak x 1 İnç 700 Lb | AB8WJV 2A469 6A1051"mandalPolyester700 lb2100 lbSiyahJ-KancaÇelik Minihand€28.70
LIFT-ALL 60501 Kargo Kayışı Cırcır 27 Ayak x 2 İnç 1600 Lb | AC3TRF 2W726 605012"mandalPolyester1600 lb5000 lbSarıDüz KancaAğır Hizmet Tipi Çelik€62.62
LIFT-ALL 60101 Tiedown Cırcır Kayış Tertibatı 700 Lb U Kanca | AC7YZZ 38Z858 601011"mandalPolyester700 lb2100 lbSiyahJ-KancaÇelik€30.40
LIFT-ALL 60102 Tiedown Cırcır Askı Düzeneği 330lb Düz Kanca | AC7ZAA 38Z859 601021"mandalPolyester330 lb1000 lbSiyahDüz KancaÇelik€29.16
LIFT-ALL 60104 Tiedown Cırcır Askı Düzeneği 700lb Geçmeli Kanca | AC7ZAB 38Z860 601041"mandalPolyester700 lb2100 lbSiyahDamgalı KancaÇelik€35.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 60106 Bağlama Cırcırlı Kayış Tertibatı 700 lb Açık Kanca
€33.04 / Adet