LIFT-ALL 716WX75 Vinç Kablosu 7/16 İnç x 75 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinç Kablosu |
Renk | Doğal (Madenden) |
uzunluk | 75ft. |
Malzeme | Karbon Çelik Tel, Parlak |
beden | 7 / 16 " |
Tel Tipi | X 6 19 |
UPC | 697886616700 |
Çalışma yükü sınırı | 6400 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 7312107000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | beden | Tel Tipi | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38WSX150 | 150ft. | 3 / 8 " | X 6 19 | 4800 lb | €823.54 | ||
38WX75 | 75ft. | 3 / 8 " | X 6 19 | 4800 lb | €413.36 | ||
38619X75 | 75ft. | 3 / 8 " | X 6 19 | 4800 lb | €340.27 | ||
38WSX75 | 75ft. | 3 / 8 " | X 6 19 | 4800 lb | €517.02 | ||
716WX50 | 50ft. | 7 / 16 " | X 6 19 | 6400 lb | €413.29 | ||
716619X50 | 50ft. | 7 / 16 " | X 6 19 | 6400 lb | €271.31 | ||
716WSX50 | 50ft. | 7 / 16 " | X 6 19 | 6400 lb | €553.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00