Lift-all 732dosw10x4 | Zincir Sapan 7/32 İnç 4 Feet 4700 Lb. | 33ke83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 732DOSW10X4 Zincir Sapan 7/32 İnç 4 Ayak 4700 Lb. | AG3FUT 33KE83

LIFT-ALL 732DOSW10X4 Zincir Sapan 7/32 İnç 4 Feet 4700 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FUT Modeli: 732DOSW10X4Çapraz Referans: 33KE83
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
€594.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Sapan
Ek tipiDikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları
Zincir Boyutu7 / 32 "
RenkGri
60 Derece Çift Kapasiteli4700 lb
BitişKaplanmış
sınıf100
uzunluk4ft.
MalzemeÇelik
Zincir Sayısı2
Genel Erişim4 ft.
Askı TipiDOS
Çalışma yükü sınırı4700 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu7315822000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEk tipiuzunlukZincir SayısıGenel ErişimAskı TipiÇalışma yükü sınırıÜcret
LIFT-ALL 732DOSW10X10 Zincir Sapan 7/32 İnç 10 Ayak 4700 Lb. | AG3FUK 33KE76 732DOSW10X10Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları10ft.210 ft.DOS4700 lb€751.22
LIFT-ALL 732DOSW10X12 Zincirli Askı 7/32 İnç 12 Ayak 4700 Lb. | AG3FUL 33KE77 732DOSW10X12Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları12ft.212 ft.DOS4700 lb€842.40
LIFT-ALL 732DOSW10X14 Zincir Sapan 7/32 İnç 14 Ayak 4700 Lb. | AG3FUM 33KE78 732DOSW10X14Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları14ft.214 ft.DOS4700 lb€868.53
LIFT-ALL 732DOSW10X16 Zincir Sapan 7/32 İnç 16 Ayak 4700 Lb. | AG3FUN 33KE79 732DOSW10X16Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları16ft.216 ft.DOS4700 lb€968.47
LIFT-ALL 732DOSW10X18 Zincir Sapan 7/32 İnç 18 Ayak 4700 Lb. | AG3FUP 33KE80 732DOSW10X18Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları18ft.218 ft.DOS4700 lb€994.85
LIFT-ALL 732DOSW10X20 Zincir Sapan 7/32 İnç 20 Ayak 4700 Lb. | AG3FUQ 33KE81 732DOSW10X20Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları20ft.220 ft.DOS4700 lb€1,084.03
LIFT-ALL 732DOSW10X3 Zincir Sapan 7/32 İnç 3 Ayak 4700 Lb. | AG3FUR 33KE82 732DOSW10X3Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları3ft.23 ft.DOS4700 lb€572.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 732DOSW10X4 Zincir Sapan 7/32 İnç 4 Feet 4700 Lb.
€594.00 / Adet