Lift-all 932sggm10x6 | Zincir Sapan G100sgg 9/32 İnç 6 Feet | 36lg55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL 932SGGM10X6 Zincir Sling G100SGG 9/32 İnç 6 Feet | AH6XLB 36LG55

LIFT-ALL 932SGGM10X6 Zincir Sapan G100SGG 9/32 İnç 6 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6XLB Modeli: 932SGGM10X6Çapraz Referans: 36LG55
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
€340.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Sapan
Ek tipiHer Uçta Kancayı Tut
Zincir Boyutu9 / 32 "
RenkGri
BitişKaplanmış
sınıf100
uzunluk6"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Zincir Sayısı1
Genel Erişim6 ft.
Tek Kapasiteli4300 lb
Askı TipiSGG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukEk tipiZincir BoyutuMalzemeZincir SayısıGenel ErişimAskı TipiÇalışma yükü sınırıÜcret
LIFT-ALL 58DOSW10X10 Zincirli Askı Çift Bacak 39100 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ft.Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları5 / 8 "Çelik210 ft.DOS39,100 lb€3,053.39
LIFT-ALL 58DOSW10X12 Zincirli Askı Çift Bacak 39100 Lb 5 / 8in 12 Ayaklar | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ft.Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları5 / 8 "Çelik212 ft.DOS39,100 lb€3,358.71
LIFT-ALL 58DOSW10X14 Zincirli Askı Çift Bacak 39100 Lb 5 / 8in 14 Ayaklar | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ft.Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları5 / 8 "Çelik214 ft.DOS39,100 lb€3,664.01
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Zincirli Askı Çift Bacak 39100 Lb 5 / 8in 16 Ayak | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ft.Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları5 / 8 "Çelik216 ft.DOS39,100 lb€3,969.41
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Zincirli Askı Çift Bacak 39100 Lb 5 / 8in 18 Ayaklar | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ft.Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları5 / 8 "Çelik218 ft.DOS39,100 lb€4,274.68
LIFT-ALL 58DOSW10X20 Zincirli Askı Çift Bacak 39100 Lb 5 / 8in 20 Ayaklar | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ft.Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları5 / 8 "Çelik220 ft.DOS39,100 lb€4,580.01
LIFT-ALL 58DOSW10X5 Zincirli Askı Çift Bacak 39100 Lb 5/8 İnç 5 Ayaklar | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ft.Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları5 / 8 "Çelik25 ft.DOS39,100 lb€2,290.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL 932SGGM10X6 Zincir Sapan G100SGG 9/32 İnç 6 Ayak
€340.88 / Adet