Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL EE2606NFX7 Web Sling Gözü ve Gözü L7ft 12300lb W6in | AC7TVA 38V127

LIFT-ALL EE2606NFX7 Ağ Askısı Gözü Ve Gözü L7ft 12300lb W6in

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7TVA Modeli: EE2606NFX7Çapraz Referans: 38V127

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€192.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi24,600 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi9840 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu16 "
uzunluk7ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı2
Sling Değerlendirmesi3 yazın
Askı TipiDüz Göz ve Göz
Sıcaklık. menzil200 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi12,300 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıIşık Duty
genişlik6"
İplik KaplamaLateks

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu6307909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAskı TipiSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiSıcaklık. menzilDikey Bağlantı KapasitesiWeb SınıfıgenişlikRenkÜcret
LIFT-ALL EE1802TFX6 Sling Eye 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Düz Göz ve Göz6,400 lbs.2500 lb-50 Derece ila 200 Derece F3200 lbZor görev2"Gümüş€39.03
LIFT-ALL EE1802TFX8 Sling Eye 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Düz Göz ve Göz6400 lb2500 lb-50 Derece ila 200 Derece F3200 lbZor görev2"Gümüş€49.86
LIFT-ALL EE1803TFX6 Sling Eye Göz 6 Ayak Uzunluk 4400 Lb Kapasite | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Düz Göz ve Göz9,600 lbs.3800 lb-50 Derece ila 200 Derece F4800 lbZor görev3"Gümüş€66.07
LIFT-ALL EE1804TFX8 Sling Eye Göz 8 Ayak Uzunluk 6400 Lb Kapasite | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Düz Göz ve Göz12,800 lbs.5000 lb-50 Derece ila 200 Derece F6400 lbZor görev4"Gümüş€91.80
LIFT-ALL EE1602DFX20 Sling Eye Göz 20 Ayak Uzunluk 2400 Lb Kapasite | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Düz Göz ve Göz4,800 lbs.1900 lb-50 Derece ila 200 Derece F2400 lbIşık Duty2"Sarı€46.62
LIFT-ALL EE1603DFX20 Sling Eye Göz 20 Ayak Uzunluk 3600 Lb Kapasite | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Düz Göz ve Göz7,200 lbs.2900 lb-50 Derece ila 200 Derece F3600 lbIşık Duty3"Sarı€75.76
LIFT-ALL EE1604DFX10 Sling Eye Göz 10ft L 4800lb Kapasite W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Düz Göz ve Göz9,600 lbs.3800 lb-50 Derece ila 200 Derece F4800 lbIşık Duty4"Sarı€61.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL EE2606NFX7 Ağ Askısı Gözü Ve Gözü L7ft 12300lb W6in
€192.49 / Adet