Lift-all En1806dx7 | Ağ Askısı Sonsuz L7ft 16500lb W6in | 38u717 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL EN1806DX7 Web Sling Sonsuz L7ft 16500lb W6in | AC7TAJ 38U717

LIFT-ALL EN1806DX7 Web Askısı Sonsuz L7ft 16500lb W6in

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7TAJ Modeli: EN1806DX7Çapraz Referans: 38U717
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
€190.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi33,000 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi13,200 lb
RenkSarı
uzunluk7ft.
MalzemePolyester
Kat Sayısı1
Sling Değerlendirmesi5 yazın
Askı TipiSonsuz
Sıcaklık. menzil200 Derece F
UPC697886628352
Dikey Bağlantı Kapasitesi16,500 lb
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıZor görev
genişlik6"
İplik KaplamaLateks

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6307909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDikey Bağlantı KapasitesiSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiWeb SınıfıgenişlikRenkuzunlukMalzemeÜcret
LIFT-ALL EN1801TX6 Sling Sonsuz 6 Ayak Uzunluk 3200 Lb Kapasite | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 lb6400 lb2500 lbZor görev1"Gümüş6"Tüf Kenarı€35.32
LIFT-ALL EN1802TX6 Sling Sonsuz 6 Ayak Uzunluk 6400 Lb Kapasite | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 lb12,800 lbs.5000 lbZor görev2"Gümüş6"Tüf Kenarı€32.00
LIFT-ALL EN1601DX3 Sling Sonsuz 3 Ayak Uzunluk 4800 Lb Kapasite | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 lb4,800 lbs.1900 lbIşık Duty1"Sarı3ft.Polyester€15.09
LIFT-ALL EN1801TX3 Sling Sonsuz 3 Ayak Uzunluk 3200 Lb Kapasite | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 lb6,400 lbs.2500 lbZor görev1"Gümüş3ft.Tüf Kenarı€22.80
LIFT-ALL EN1101NX3 Ağ Askısı Sonsuz L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 lb4,000 lbs.1600 lbZor görev1"Sarı3ft.Naylon€32.77
LIFT-ALL EN1101NX6 Ağ Askı Sonsuz L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 lb4,000 lbs.1600 lbZor görev1"Sarı6"Naylon€50.32
LIFT-ALL EN1102NX4 Ağ Askısı Sonsuz L4ft 4000 lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 lb8000 lb3200 lbZor görev2"Sarı4ft.Naylon€62.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL EN1806DX7 Web Askısı Sonsuz L7ft 16500lb W6in
€190.10 / Adet