Lift-all En60x20 | Yuvarlak Askı Sonsuz 20 Feet 5300 Lb. | 2ru54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIFT-ALL EN60X20 Yuvarlak Sling Sonsuz 20 Ayak 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54

LIFT-ALL EN60X20 Yuvarlak Askı Sonsuz 20 Ayak 5300 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DQV Modeli: EN60X20Çapraz Referans: 2RU54
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
€138.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Askı
Sepet Askı Kapasitesi10,600 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi4200 lb
Renk koduYeşil
Çap7 / 8 "
uzunluk20ft.
MalzemePolyester
Askı TipiSonsuz
Sıcaklık. menzil-50 ila 200 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi5300 lb
Yük Altındaki Genişlik1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu5607504000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDikey Bağlantı KapasitesiSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiYük Altındaki GenişlikRenk koduÇapuzunlukMalzemeÜcret
LIFT-ALL EN30X10 Yuvarlak Sling Endless 10 Feet 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 lb5,200 lbs.2100 lb1"Mor5 / 8 "10ft.Polyester€61.91
LIFT-ALL EN60X12 Yuvarlak Sling Endless 12 Feet 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 lb10,600 lbs.4200 lb1.375 "Yeşil7 / 8 "12ft.Polyester€92.37
LIFT-ALL EN90X3 Yuvarlak Sling Sonsuz 3 Ayak 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 lb16,800 lbs.6700 lb1.75 "Sarı1.125 "3ft.Polyester€39.62
LIFT-ALL EN90X12 Yuvarlak Sling Endless 12 Feet 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 lb16,800 lbs.6700 lb1.75 "Sarı1.125 "12ft.Polyester€116.72
LIFT-ALL EN90X20 Yuvarlak Sling Endless 20 Feet 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 lb16,800 lbs.6700 lb1.75 "Sarı1.125 "20ft.Polyester€186.07
LIFT-ALL EN150X6 Yuvarlak Sling Sonsuz 6 Ayak 13 Lb. | AC200DQZ 3RU2 EN150X613,200 lb26,400 lbs.10,600 lb2"Kırmızı1.375 "6"Polyester€93.67
LIFT-ALL EN150X12 Yuvarlak Sling Sonsuz 12 Ayak 13 Lb. | AC200DRA 3RU2 EN150X1213,200 lb26,400 lbs.10,600 lb2"Kırmızı1.375 "12ft.Polyester€194.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIFT-ALL EN60X20 Yuvarlak Askı Sonsuz 20 Ayak 5300 Lb.
€138.11 / Adet