LIFT PRODUCTS LL-30-35-4450 Zemin Giriş Seviyesi Kaldırıcı, 3500 Lbs Kapasite, 30 İnç Maksimum Yükseklik
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seviye Kaldırıcı |
Kapasite | 3500 lbs. |
Maks. Yükseklik | 30 " |
Platform Boyutu | 44 "50 x" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1098 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Maks. Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LL-24-25-4450 | 2500 lbs. | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LL-24-30-4450 | 3000 lbs. | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LL-24-35-4450 | 3500 lbs. | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LL-24-40-4450 | 4000 lbs. | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LL-30-25-4450 | 2500 lbs. | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LL-30-30-4450 | 3000 lbs. | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LL-30-40-4450 | 4000 lbs. | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00