LIFT PRODUCTS LPECTT-40-45 Elektro Hidrolik Tilter, 4000 Lbs Kapasite, 48 x 60 İnç Maks. Platform Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Palet Devirme |
Temel Boyut | 22.5 "48 x" |
Kapasite | 4000 lbs. |
Maks. Yükseklik | 24.375 " |
Maksimum Platform Boyutu | 48 "60 x" |
Min. Yükseklik | 10 " |
Eğim Açısı | 45 Derece |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LPECTL-20-45 | 2000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LPECTT-60-45 | 6000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00