LIFT PRODUCTS LPT-030-72-XXH Makaslı Kaldırma Tezgahı, Çift Yüksek, 3000 Lbs Kapasite, 86.5 İnç Maksimum Yükseklik
Madde: CE8ZAG
Modeli: LPT-030-72-XXH
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Temel Boyut | 32 "48 x" |
Kapasite | 3000 lbs. |
Maks. Yükseklik | 86.5 " |
Maksimum Platform Boyutu | 48 "72 x" |
Min. Yükseklik | 14.5 " |
Dikey Seyahat | 72 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | Kapasite | Maks. Yükseklik | Maksimum Platform Boyutu | Dikey Seyahat | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPT3W-045-36 | 34.75 "48 x" | 4500 lbs. | 43 " | 60 "72 x" | 36 " | €7,670.25 | |
LPT4W-045-36 | 46.75 "48 x" | 4500 lbs. | 43 " | 72 "72 x" | 36 " | €8,235.82 | |
LPT-020-72-XXH | 32 "48 x" | 2000 lbs. | 86.5 " | 48 "72 x" | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPT-025-72-XXH | 32 "48 x" | 2500 lbs. | 86.5 " | 48 "72 x" | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPT-035-72-XXH | 32 "48 x" | 3500 lbs. | 86.5 " | 48 "72 x" | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPT-040-72-XXH | 32 "48 x" | 4000 lbs. | 86.5 " | 48 "72 x" | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPT-050-72-XXH | 32 "48 x" | 5000 lbs. | 86.5 " | 48 "72 x" | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00