LIFT PRODUCTS LPT-040-48-XXW Makaslı Kaldırma Tezgahı, Çift Genişlik, 4000 Lbs Kapasite, 55 İnç Maksimum Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Kapasite | 4000 lbs. |
Maks. Yükseklik | 55 " |
Maksimum Platform Boyutu | 96 "98 x" |
Min. Yükseklik | 7.5 " |
Dikey Seyahat | 48 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | Maks. Yükseklik | Maksimum Platform Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPT-040-48 | 25 "64 x" | 55 " | 48 "96 x" | €8,447.73 | ||
LPT3W-040-48 | 34.75 "64 x" | 55 " | 60 "96 x" | €10,203.14 | ||
LPT4W-040-48 | 46.75 "64 x" | 55 " | 72 "96 x" | €10,563.95 | ||
LPT-040-48-XXH | 32 "36 x" | 62 " | 48 "60 x" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LPT-040-48-XXL | - | 55 " | 48 "192 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00