LIFT PRODUCTS LPTTL-20-90-48 Kaldırma ve Eğme Masası, 2000 Lbs Kapasite, 65 İnç Maks. Yükseklik, 90 Derece Eğim
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Temel Boyut | 25 "64 x" |
Kapasite | 2000 lbs. |
Maks. Yükseklik | 65 " |
Maksimum Platform Boyutu | 48 "64 x" |
Min. Yükseklik | 17 " |
Motor gücü | 1.5 |
Eğim Açısı | 90 Derece |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | Kapasite | Kaldırma Hızı | Maks. Yükseklik | Maksimum Platform Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTTL-20-45-36 | 24 "48 x" | 2000 lbs. | 12 Saniye | 53 " | 48 "60 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTTL-20-45-48 | 25 "64 x" | 2000 lbs. | 25 Saniye | 65 " | 48 "64 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTTL-40-45-36 | 24 "48 x" | 4000 lbs. | 19 Saniye | 53 " | 48 "60 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTTL-40-45-48 | 25 "64 x" | 4000 lbs. | 28 Saniye | 65 " | 48 "64 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTTL-50-45-36 | 24 "48 x" | 5000 lbs. | 25 Saniye | 53.3 " | 48 "60 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTTL-50-45-48 | 25 "64 x" | 5000 lbs. | 42 Saniye | 65.3 " | 48 "64 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
LPTTL-20-60-36 | 24 "48 x" | 2000 lbs. | - | 53 " | 48 "60 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00