LIFT PRODUCTS MAX-M33 Ergonomik Makaslı Kaldırma Tezgahı, 3300 Lbs Kapasite, 43.25 İnç Maksimum Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Temel Boyut | 24 "48 x" |
Kapasite | 3300 lbs. |
Maks. Yükseklik | 43.25 " |
Min. Yükseklik | 7.25 " |
Motor gücü | 1 |
Motor Gerilimi | 115V |
Tablo Boyutu | 24 "48 x" |
Dikey Seyahat | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MAKS-M22 | 2200 lbs. | €4,067.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00