LIFTMASTER CSW200501UL Sallanır Kapı Operatörü, 1600 Lbs. Maks. Kapasite, 1/2 hp Motor
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Salıncak Kapısı Operatörü |
Renk | Siyah |
İnşaat | Çelik |
devir | Sürekli Döngü/Gün |
derinlik | 20 13 / 64 " |
Yükseklik | 28 " |
Maks. Kapasite | 1600 lbs. |
Motor | 1 / 2 HP |
Zaman aralıkları | 13 saniye. 15 saniyeye |
Tip | Çift Kapı |
Gerilim | 110V AC |
genişlik | 15 " |
Menşe Ülkesi | Meksika |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00