LINCOLN 3601 Atık Yağ Tankı Çelik Çapı 14 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Atık Yağ Alıcısı |
Kapasite | 18 gal. |
İnşaat | Çelik |
Çap | 14 " |
Yükseklik | 72 " |
UPC | 095992099040 |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 45.47 |
HS kodu | 7310100010 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00