LINCOLN 3635 Sıvı Boşaltma Kırmızı Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıvı Tahliyesi |
derinlik | 22 " |
Yükseklik | 22 " |
uzunluk | 43.3 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 150 Dereceleri |
Rezervuar Kapasitesi | 25 Gal. |
UPC | 095992103563 |
genişlik | 568610 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 7310100050 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00