Lincoln G113 | Tabanca, 6000 Psi, Tabanca Kabzası | 6wa97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINCOLN G113 Tabanca, 6000 Psi, Tabanca Kabzası | AF2NML 6WA97

LINCOLN G113 Tabanca, 6000 Psi, Tabanca Tutma Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2NML Model: G113Çapraz Referans: 6WA97
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
€62.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yağ tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14-1 / 2 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Toplu
Gres Tabancası Sap StiliTabanca Tutacağı
Hortum uzunluğu18 "
Maks. İşletme basıncı6000 psi
Nozul Uzatma TipiEsnek Hortum
1-Oz için vuruş. Çıktı34
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Takım Uzunluğu15.5 "
Tüp RengiSiyah
Tüp malzemesiMetal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)40.13
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Değişken Strok / Tam Strok (Tam İnme)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. İşletme basıncıTakım UzunluğuTüp malzemesiÜcret
LINCOLN 1134CLR Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 7500 Psi | AB8WWN 2AAW1 1134CLR7500 psi17.5 "polikarbonat€173.18
LINCOLN 1134 Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Metal€109.55
LINCOLN 1133 Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Metal€83.30
LINCOLN 1132 Gres Tabancası Tabanca Kavrama Kolu 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Metal€94.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINCOLN G113 Tabanca, 6000 Psi, Tabanca Tutma Kolu
€62.55 / Adet