Linemaster 511-bg | Ağır Hizmet Ayak Anahtarı Anlık Eylem | 3x680 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINEMASTER 511-BG Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AD2ZKJ 3X680

LINEMASTER 511-BG Ağır Hizmet Ayak Pedalı Anlık Hareket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ZKJ Modeli: 511-BGÇapraz Referans: 3X680

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€502.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı
ActionAnlık
RenkPortakal
İletişim FormuSPDT
Current Rating20
derinlik5.5 "
HP1
IP Rating56
uzunluk10 "
MalzemeDökme demir
NEMA Değerlendirmesi2,4,13
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.78
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuderinlikuzunlukÜcret
LINEMASTER 531-SWH Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AC3TTE 2W807 531-SWHSPDT4.5 "9"€289.93
LINEMASTER 532-SWH Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AD6RUN 4A712 532-SWHDPDT'dir4.5 "9"€360.44
LINEMASTER 531-SWHOX Ağır Hizmet Tipi Ayak Pedalı Anlık Eylem | AE4JCZ 5KX05 531-WhoxSPDT6"9"€370.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINEMASTER 511-BG Ağır Hizmet Ayak Pedalı Anlık Hareket
€502.86 / Adet