Çizgi Yöneticisi 88sn1b-05 | Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | 1agr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LINEMASTER 88SN1B-05 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VEA 1AGR2

LINEMASTER 88SN1B-05 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Hareket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8VEA Modeli: 88SN1B-05Çapraz Referans: 1AGR2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€308.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Ayak Pedalı
ActionAnlık
RenkSiyah
İletişim FormuSPDT-YOK
Kordon uzunluğu8ft.
Kordon Tipi14/3
Current Rating16
derinlik2.625 "
HP1/2
IP Rating68
uzunluk7"
MalzemeAlüminyum
NEMA Değerlendirmesi2,4,6,6P, 13
Voltaj derecesi125 / 250 VAC
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)26.67
Gemi uzunluğu (cm)62.23
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+IP RatingActionRenkuzunlukMalzemeNEMA DeğerlendirmesiVoltaj derecesiÜcret
LINEMASTER 592-EX Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDQ 1AGP1 592-EXGenel Amaçlı Ayak Pedalı41AnlıkTuruncu / Siyah10.25 "Alüminyum2, 7G, 9F125 / 250 VAC€1,122.50
LINEMASTER 597-EX Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDR 1AGP2 597-EXGenel Amaçlı Ayak Pedalı41AnlıkTuruncu / Siyah10.25 "Alüminyum2, 7G, 9F125 / 250 VAC€1,154.30
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDT 1AGP4 İKİZ 971-SMC48Genel Amaçlı Ayak Pedalı-AnlıkSiyah5.5 "Metal1125 / 250 VAC€261.65
LINEMASTER 88SN1-05 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Genel Amaçlı Ayak Pedalı68AnlıkSiyah7"Alüminyum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€210.45
LINEMASTER 88SH1-05 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Genel Amaçlı Ayak Pedalı68AnlıkPortakal7"Alüminyum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€344.78
LINEMASTER 632-SC3 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Eylem | AC3TPC 2W463 632-SC3Genel Amaçlı Ayak Pedalı20AnlıkSiyah4.5 "Dökme demir1125 VAC€172.75
LINEMASTER 632-DA Genel Amaçlı Ayak Pedalı Sürekli Eylem | AC3TTF 2W808 632-DAGenel Amaçlı Ayak Pedalı-muhafazaSiyah4.5 "Dökme demir1125 / 250 VAC€141.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LINEMASTER 88SN1B-05 Genel Amaçlı Ayak Pedalı Anlık Hareket
€308.54 / Adet