Liquatite Atla-11x25 Gri | Boru Sıvı Geçirmez 1/2 İnç 25ft Gri | 3fky9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 25ft Gri | AC9CFB 3FKY9

LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Conduit Sıvı Sızdırmaz 1/2 İnç 25ft Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9CFB Modeli: ATLA-11x25 GRYÇapraz Referans: 3FKY9
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
€322.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Sıvı Sıkı Boru
Viraj Yarıçapı3"
RenkGri
Boru Boyutu1 / 2 "
Çekirdek malzemeSıcak Daldırma Galvanizli Çelik
Dia İçinde.0.622 "
Ceket malzemesiAlev Geciktirici PVC
uzunluk25ft.
Dış Çap.0.82 "
Sıcaklık. menzil-67 Derece 221 Derece
TipSıvı Geçirmez

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.49
Gemi yüksekliği (cm)38.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)36.58
HS kodu8307106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoru BoyutuDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 50ft Gri | AC9CFC 3FKZ1 ATLA-11x50 GRİ3"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "€533.47
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 100ft Gri | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100 GRİ3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "€864.56
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Boru Sıvı Sıkı 1/2 İnç 500ft Gri Ul | AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500 GRİ3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "€2,778.00
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 25ft Gri Ul | AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25 GRİ4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "€441.89
LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Boru Sıvı Sıkı 3 / 4in 100ft Gri | AC9CFG 3FKZ5 ATLA-12x100 GRİ4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "€1,212.72
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Boru Sıvı Sıkı 1 İnç 100ft Gri | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100 GRİ5.5 "1"1.041 "100ft.1.29 "€2,358.33
LIQUATITE ATLA-13x400 GRY Boru Sıvı Sıkı 1 İnç 400ft Gri -67-221f | AC9CFJ 3FKZ7 ATLA-13x400 GRİ5.5 "1"1.041 "400ft.1.29 "€6,780.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Conduit Sıvı Sızdırmaz 1/2 İnç 25ft Gri
€322.32 / Adet